Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Schwenkhebelgriff passend für X-NWS Schränke

kopierenkopieren
NTX - Schwenkhebelgriff passend für X-NWS Schränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-SES-SCHWHEBEL-DIN

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896878

Sonepar Artikelnummer

121396531

Hersteller Artikelnummer

X-SES-SCHWHEBEL-DIN

Hersteller Typ

X-SES-SCHWHEBEL-DIN

Hersteller Artikel Nr.:

X-SES-SCHWHEBEL-DIN

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.100 kg

Der Schwenkhalter ermöglicht durch die stabile Ausführung und den schwenkbaren Mechanismus eine einfache Handhabung sowie optimalen Zugang bei Wartungs- und Installationsarbeiten.Die Ausführung ist zum Einsatz an allen Fronttüren der Netzwerkschränke CAB geeignet und für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (30/10 mm) ausgelegt. Der Profilhalbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Ausführung besteht aus Polyamid Kunststoff und ist in der Farbe Grau gehalten.