Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Schwenkhebelgriff passend für X-NWS-XXX-PF Schränke

kopierenkopieren
NTX - Schwenkhebelgriff passend für X-NWS-XXX-PF Schränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-SES-SCHWHEBEL-DIN-PERF

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896885

Sonepar Artikelnummer

121396532

Hersteller Artikelnummer

X-SES-SCHWHEBEL-DIN-PERF

Hersteller Typ

X-SES-SCHWHEBEL-DIN-PERF

Hersteller Artikel Nr.:

X-SES-SCHWHEBEL-DIN-PERF

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.100 kg

Der Schwenkhebel ist für den Einsatz mit NTX CAB PERF Netzwerkschränken konzipiert. Durch den ergonomischen Drehmechanismus ermöglicht der Schwenkhebel eine einfache Bedienung und wird mit einem Profilhalbzylinder zum zusätzlichen Schutz ausgestattet.Die Ausführung ist zum Einsatz an allen Fronttüren der Netzwerkschränke NTX CAB PERF geeignet und für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (30/10 mm) ausgelegt. Der Profilhalbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.