NTX - Set: 4x Käfigmutter, 4x Beilagscheiben, 4x Schraube M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-KFM-SET-M6-4
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896809
Sonepar Artikelnummer
121396525
Hersteller Artikelnummer
X-KFM-SET-M6-4
Hersteller Typ
X-KFM-SET-M6-4
Hersteller Artikel Nr.:
X-KFM-SET-M6-4
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.036 kg


