NTX - Set: 50x Käfigmutter, 50x Beilagscheiben, 50x Schraube M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-KFM-SET-M6-50
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896816
Sonepar Artikelnummer
121396526
Hersteller Artikelnummer
X-KFM-SET-M6-50
Hersteller Typ
X-KFM-SET-M6-50
Hersteller Artikel Nr.:
X-KFM-SET-M6-50
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.450 kg


