NTX - Universal Aufputzrahmen, 80x80x45, weiss, Material: ABS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-APR WS
Aufputzmontage - Ja
Farbe - weiß
Unterputzmontage - Nein
Kanaleinbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896151
Sonepar Artikelnummer
121396470
Hersteller Artikelnummer
X-APR WS
Hersteller Typ
X-APR WS
Hersteller Artikel Nr.:
X-APR WS
Aufputzmontage:
Ja
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


