NTX - Verbindungsset für Netzwerkschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-SVS ANREIHSET
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 86 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896823
Sonepar Artikelnummer
121396527
Hersteller Artikelnummer
X-SVS ANREIHSET
Hersteller Typ
X-SVS ANREIHSET
Hersteller Artikel Nr.:
X-SVS ANREIHSET
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
86 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.200 kg


