NUTRIBULLET - Fritteuse 2300W 4L/Korb 2Körbe Timer 80-200G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C12500003
Anschlusswert - 2300 W
Bauform - Standgerät
Mit Sichtfenster - Nein
Timer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447002999
Sonepar Artikelnummer
121244016
Hersteller Artikelnummer
0C12500003
Hersteller Typ
NBA081B
Hersteller Artikel Nr.:
0C12500003
Anschlusswert:
2300 W
Bauform:
Standgerät
Mit Sichtfenster:
Nein
Timer:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
410 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
4.900 kg


