Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NUTRIBULLET - Nutribullet Turbo

NUTRIBULLET
kopierenkopieren
NUTRIBULLET - Nutribullet Turbo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0C22300320

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85094000

  • Gewicht - 2.498 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8006447005051

Sonepar Artikelnummer

121394774

Hersteller Artikelnummer

0C22300320

Hersteller Typ

NBT1006MB

Hersteller Artikel Nr.:

0C22300320

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.498 kg

''Kraftvolle Mixleistung für cremige Ergebnisse auf Knopfdruck Der nutribullet Turbo 1000 ist ein kompakter Personal Blender, der hohe Leistung mit automatischem Mixzyklus kombiniert und mühelos cremige Smoothies und Nährstoff-Extraktionen ermöglicht. Ideal für alle, die schnelle, einfache und gleichmäßige Mixergebnisse ohne komplizierte Einstellungen möchten. Für alle, die täglich Smoothies, Shakes oder nährstoffreiche Drinks mit minimalem Aufwand zubereiten möchten. Leistungsstarker 1000-Watt-Motor: Sorgt für hohe Mixkraft und verarbeitet auch harte Zutaten wie Eis, Nüsse, Samen und Obstschalen zuverlässig. Automatischer 45-Sekunden-Zyklus: Ein vorprogrammierter Mixvorgang übernimmt den gesamten Prozess und stoppt automatisch für eine einfache, intuitive Nutzung. Rapid Extractor Klinge: Entwickelt für effizientes Zerkleinern und besonders feine, gleichmäßige Mixergebnisse. Einfache Bedienung durch Aufsetzen und Drehen: Der Mixbecher wird auf die Basis gesetzt und aktiviert den automatischen Mixvorgang ohne zusätzliche Einstellungen. Robuste To-Go-Lösung: Der Mixbecher aus widerstandsfähigem Tritan-Material ist für den Alltag ausgelegt und kann direkt als Trinkbecher verwendet werden.''