Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NUTRIBULLET - Smoothie Maker 2GO Akku 0.590L Mixbecher USB-C pink-sw

NUTRIBULLET
kopierenkopieren
NUTRIBULLET - Smoothie Maker 2GO Akku 0.590L Mixbecher USB-C pink-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0C22300206

  • Fassungsvermögen - 0.59 l

  • Grundfarbe - rosa

  • Set-Ausführung - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8006447003798

Sonepar Artikelnummer

121369622

Hersteller Artikelnummer

0C22300206

Hersteller Typ

NBP016MA

Hersteller Artikel Nr.:

0C22300206

Fassungsvermögen:

0.59 l

Grundfarbe:

rosa

Set-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.120 kg

Eine einzigartige Kombination aus tragbarem Mixer und Isolierbecher. Der nutribullet Flip ist dein idealer Begleiter für unterwegs, um frisch gemixte Getränke überall zu genießen. Im Gym, auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen. Ausgestattet mit einer per USB-C wiederaufladbaren 11.1 V Batterie, die einen leistungsstarken Motor antreibt, ist er 50% stärker als die meisten tragbaren Mixer auf dem Markt. Auch harte Zutaten und gefrorene Zutaten - all deine liebsten Lebensmittel mixt er zur gewünschten Konsistenz. Der isolierte Edelstahlbecher hält den Inhalt bis zu 24 Stunden frisch. Eine direkt im Deckel integrierte Mixklinge macht die Bedienung ganz einfach: Becher füllen, zum mixen umdrehen, wieder umdrehen und genießen. - Bis zu 24 Stunden kalt – Der nutribullet Flip hält deine Smoothies und Getränke bis zu 24 Stunden kalt, - Tragbar – Dank seiner kompakten Größe und dem Tragegriff ist der Flip immer bereit für ein Abenteuer, - Wiederaufladbar – Dank USB-C-Ladekabel & Stecker, - Leistungsstark – Auch bei harten und gefrorene Zutaten zuverlässig, um jederzeit unterwegs Smoothies zuzubereiten, - Gesunde Ernährung – Dank dem Flip auch on-the-go