NUTRIBULLET - Smoothie Maker Akku 0.475L Mixbecher USB-C pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C22300174
Fassungsvermögen - 0.475 l
Grundfarbe - rosa
Set-Ausführung - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447003347
Sonepar Artikelnummer
121369621
Hersteller Artikelnummer
0C22300174
Hersteller Typ
NBP003BP
Hersteller Artikel Nr.:
0C22300174
Fassungsvermögen:
0.475 l
Grundfarbe:
rosa
Set-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.730 kg
Genieße großartige Mixergebnisse, wo immer du bist, mit dem nutribullet Portable Blender NBP003BP. Dieser kleine Mixer ist dein perfekter Begleiter für unterwegs, denn er ist kompakt und leicht und verfügt über einen praktischen Deckel mit Tragegriff, damit du ihn überallhin mitnehmen kannst. Vergiss die Steckdose – einfach aufladen und loslegen! Der Akku wird bequem über das mitgelieferte USB-C Kabel geladen und hat eine Kapazität für bis zu 15 Mix-Anwendungen. Trotz seiner Größe steckt in ihm Spitzenleistung: Eine leistungsoptimierte 6-Punkt-Edelstahlklinge zerkleinert selbst gefrorenes Obst, Eis und andere harte Zutaten mühelos. Du mixt deine Getränke direkt in dem 475 ml fassenden, BPA-freien Tritan™ Becher. Anschließend klappst du einfach den Ausgießer am Flip-Top Verschluss hoch, um unterwegs ungehindert trinken zu können. Aber der Portable Blender kann mehr als nur Smoothies: Nutze die Pulsfunktion für eine grobe Zerkleinerung, um leckere Salsas, Relishes oder Slushies zuzubereiten. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was du brauchst: die Motoreinheit , die Extractor-Klinge aus Edelstahl , der 475-ml-Becher , der Flip-Top Verschluss und das USB-C Kabel. - Perfekt für unterwegs: Dieser Mixer ist kompakt und leicht und hat einen praktischen Deckel mit Tragegriff, damit du ihn überallhin mitnehmen kannst, - Aufladen und loslegen: Der Akku wird bequem per USB-C geladen und hat genug Kapazität für bis zu 15 Mix-Anwendungen, - Spitzenleistung im Kleinformat: Die leistungsoptimierte 6-Punkt-Edelstahlklinge zerkleinert mühelos selbst gefrorenes Obst, Eis und andere harte Zutaten, - Mixen und Trinken in einem: Bereite deine Getränke direkt im 475 ml fassenden, BPA-freien Tritan™ Becher zu und genieße sie unterwegs durch den praktischen Flip-Top Verschluss, - Mehr als nur Smoothies: Nutze die Pulsfunktion für eine gröbere Zerkleinerung, um leckere Salsas, Relishes oder Slushies zuzubereiten


