NUTRIBULLET - SmoothieMaker 2GO Akku 0,590L Mixbecher isoliert USB-C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C22300147
Fassungsvermögen - 0.59 l
Grundfarbe - schwarz
Spannung - 11.1 V
Set-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447003057
Sonepar Artikelnummer
121244015
Hersteller Artikelnummer
0C22300147
Hersteller Typ
NBP016B
Hersteller Artikel Nr.:
0C22300147
Fassungsvermögen:
0.59 l
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
11.1 V
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.120 kg


