Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NUTRIBULLET - Standmixer 1500W 1.8L Mixb. 1x0.946/1x0.710L 2x2GOAufs. sw

NUTRIBULLET
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0C22300170

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Fassungsvermögen - 1.8 l

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8006447003293

Sonepar Artikelnummer

121369623

Hersteller Artikelnummer

0C22300170

Hersteller Typ

NBF550DG

Hersteller Artikel Nr.:

0C22300170

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

1500 W

Fassungsvermögen:

1.8 l

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Set-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

5.300 kg

Leistungsstarker Standmixer mit innovativer Technologie für perfekte Mixergebnisse. Der hochwertige Standmixer vereint Leistung, Präzision und intelligente Funktionen, um das Mixen von Smoothies, Suppen, Saucen und mehr auf das nächste Level zu heben. Dank eines kraftvollen 1500-Watt-Motors bietet er eine Vielzahl von Geschwindigkeitsstufen – von sanften Einstellungen für empfindliche Zutaten bis hin zur maximalen Power für harte Lebensmittel wie Nüsse oder gefrorene Früchte. Die intelligente Benutzeroberfläche mit Touch-Bedienfeld ermöglicht eine mühelose Steuerung. Wähle zwischen fünf Geschwindigkeitsstufen, einem smarten Automatikzyklus und einer Pulsfunktion, um perfekte Konsistenzen zu erzielen. Die digitale Anzeige informiert nicht nur über die verbleibende Mixzeit, sondern zeigt auch den aktuellen Mixmodus an. Mit zwei Mixbehältern – einem 1,8-Liter-Mixkrug mit belüftetem Deckel für warme Zutaten und einem handlichen 0,9-Liter-Mixbecher für Einzelportionen – ist maximale Flexibilität garantiert. Der intelligente Automatikzyklus passt Geschwindigkeit, Zeit und Funktion automatisch an die Zutatenmenge an, um stets das beste Mixergebnis zu liefern. Egal, ob du cremige Smoothies, frische Dips oder proteinreiche Shakes zubereiten möchtest – dieser leistungsstarke Standmixer überzeugt mit innovativer Technologie und maximaler Effizienz für die Küche. - LEISTUNGSSTARK – 1500-Watt-Motor für müheloses Mixen von weichen und harten Zutaten, einschließlich Eis und Nüssen, - INNOVATIVE TOUCH-BEDIENUNG – Intuitives Touch-Panel mit 5 Geschwindigkeitsstufen, Automatikprogrammen und Pulsfunktion für präzise Kontrolle, - VIELSEITIGE BEHÄLTER – 1,89-Liter-Mixbehälter sowie 946-ml- und 710-ml-Becher, alle BPA-frei aus hochwertigem Tritan, - HOCHWERTIGE KLINGE – Easy-Twist-Klinge aus rostfreiem Stahl für gleichmäßige Mixergebnisse und einfache Reinigung, - TO-GO-KOMPATIBEL – Zwei To-Go-Becheraufsätze für frische Smoothies oder Shakes direkt zum Mitnehmen