Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NUTRIBULLET - Standmixer 3in1 1500W 1.8L Mixb 1.6L Küchenmasch.Aufs. 2x2GO-Becher/Aufs

NUTRIBULLET
kopierenkopieren
NUTRIBULLET - Standmixer 3in1 1500W 1.8L Mixb 1.6L Küchenmasch.Aufs. 2x2GO-Becher/Aufs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0C22300117

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Fassungsvermögen - 1.8 l

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8006447002555

Sonepar Artikelnummer

121369624

Hersteller Artikelnummer

0C22300117

Hersteller Typ

NBF580B

Hersteller Artikel Nr.:

0C22300117

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

1500 W

Fassungsvermögen:

1.8 l

Grundfarbe:

schwarz

Set-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

5.820 kg

Mit dem nutribullet Triple Prep System deckst du die gesamte Palette an Zubereitungsfunktionen ab. Dieses vielseitige Gerät, das eine Leistung von 1.500 Watt hat, umfasst einen Standmixer, einen Smoothie Maker und ein Food Prozessor. Der Food Prozessor Aufsatz hat ein Fassungsvermögen von 1,6 L Fassungsvermögen und eignet sich zum Schneiden, Zerkleinern, Hacken oder Kneten. Das elegante Bedienfeld leuchtet mit den Mischoptionen auf, sobald der Aufsatz mit dem Motor verbunden ist – es ist intuitiv und einfach zu bedienen. Wähle eines der voreingestellten Programme, die auf Knopfdruck Lebensmittel verarbeiten oder treffe deine ganz individuellen Einstellungen, die zu deinen Ansprüchen passen. Dir stehen die Programme Pürieren, gefrorene Getränke, Smoothie oder Nussdrink zur Verfügung. Die Zubehörteile des Food Prozessors lassen sich ganz einfach in der Schüssel aufbewahren. Das spart Platz in der Küche. Mit dem nutribullet Triple Prep System stehen dir alle Möglichkeiten bereit, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. - 3in1 Gerät: Dir steht ein großer Standmixer, ein Smoothie Maker und ein Food Prozessor zur Verfügung. Das Gerät erkennt automatisch, welcher Aufsatz gewählt wurde und passt die Programme an. - 1,6 L fassende Food Prozessor: Der Küchenmaschinen Aufsatz hat ein Fassungsvermögen von 1,6 L und eignet sich zum Schneiden, Zerkleinern, Hacken oder Kneten. - Touchscreen-Steuerung: Das elegante Bedienfeld leuchtet mit den Mischoptionen auf, sobald der Aufsatz mit dem Motor verbunden ist – es ist intuitiv und einfach zu bedienen. - Intelligente Programme: Wähle eines der voreingestellten Programme, die auf Knopfdruck Lebensmittel verarbeiten oder treffe deine ganz individuellen Einstellungen, die zu deinen Ansprüchen passen. - Geringer Platzbedarf: Die Zubehörteile des Food Prozessors lassen sich ganz einfach in der Schüssel aufbewahren. Das spart Platz in der Küche.