NUTRIBULLET - Standmixer Smoothie 2GO 1200W 1x0.900/0.700L stufenl. dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C22300099
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 1200 W
Fassungsvermögen - 1.6 l
Grundfarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447002166
Sonepar Artikelnummer
121154170
Hersteller Artikelnummer
0C22300099
Hersteller Typ
NB1206DGM
Hersteller Artikel Nr.:
0C22300099
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
1200 W
Fassungsvermögen:
1.6 l
Grundfarbe:
grau
Behälter:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
3.100 kg


