NUTRIBULLET - Standmixer Smoothie 2GO 1200W 3St. 1.8L Mixb. 1x0.946/0,710L dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C22300022
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 1200 W
Fassungsvermögen - 1.8 l
Grundfarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447000209
Sonepar Artikelnummer
120998849
Hersteller Artikelnummer
0C22300022
Hersteller Typ
NBF500DG
Hersteller Artikel Nr.:
0C22300022
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
1200 W
Fassungsvermögen:
1.8 l
Grundfarbe:
grau
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Breite:
168 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
168 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
4.450 kg


