Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NUTRIBULLET - Standmixer Smoothie 2GO 600W 1x0.710/0,532L stufenl. dgr

NUTRIBULLET
kopierenkopieren
NUTRIBULLET - Standmixer Smoothie 2GO 600W 1x0.710/0,532L stufenl. dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0C22300024

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 600 W

  • Fassungsvermögen - 0.71 l

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8006447000223

Sonepar Artikelnummer

120998845

Hersteller Artikelnummer

0C22300024

Hersteller Typ

NB606DG

Hersteller Artikel Nr.:

0C22300024

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

600 W

Fassungsvermögen:

0.71 l

Grundfarbe:

grau

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

343 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.270 kg

nutribullet ORIGINAL, Intuitives Design, BPA-freie To Go Becher, Extraktionsklinge, 600 Watt Leistung, Lieferumfang: Extraktionsklinge, Edelstahl, 710 ml + 532 ml To Go Becher, BPA-frei, Tritan, Trinkring, Trinkring mit Henkel, Schnellstart Anleitung