NUTRIBULLET - Standmixer Smoothie 2GO Akku 0.475L Mixbecher USB-C navyblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C22300094
Ausführung - Standmixer
Fassungsvermögen - 0.475 l
Grundfarbe - blau
Behälter - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447002111
Sonepar Artikelnummer
121154167
Hersteller Artikelnummer
0C22300094
Hersteller Typ
NBP003NBL
Hersteller Artikel Nr.:
0C22300094
Ausführung:
Standmixer
Fassungsvermögen:
0.475 l
Grundfarbe:
blau
Behälter:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.730 kg


