Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NUTRIBULLET - Standmixer Smoothie 2GO Akku 0.475L Mixbecher USB-C ws

NUTRIBULLET
kopierenkopieren
NUTRIBULLET - Standmixer Smoothie 2GO Akku 0.475L Mixbecher USB-C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0C22300093

  • Ausführung - Standmixer

  • Fassungsvermögen - 0.475 l

  • Grundfarbe - weiß

  • Behälter - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8006447002098

Sonepar Artikelnummer

121154166

Hersteller Artikelnummer

0C22300093

Hersteller Typ

NBP003W

Hersteller Artikel Nr.:

0C22300093

Ausführung:

Standmixer

Fassungsvermögen:

0.475 l

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.730 kg

Großartige Smoohties, wo auch immer du gerade bist. Mit diesem leichten akkubetriebenen Blender kannst du deine Lieblingsdrinks ganze ohne Kabel mixen, egal ob du einen Proteinshake nach dem Training, einen gesunden Snack für unterwegs oder einen ausgefallenden oder festlichen Cocktail für den Pool mixen möchtest. Das USB-C Ladegerät versorgt den Motor mit Energie für etwa 15 Mixvorgänge, und dank des handlichen Deckels lässt sich der Portable Mixer auf all deinen Abenteuern leicht transportieren. Lade ihn einfach auf, nimm ihn mit und schalte ihn ein, wenn es Zeit ist, dir einen frischen Kick zu holen.