NUTRIBULLET - Standmixer SmoothieMaker 900W 0,946L/0,710L 2GO br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C22300144
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 900 W
Fassungsvermögen - 1.656 l
Grundfarbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447003019
Sonepar Artikelnummer
121244013
Hersteller Artikelnummer
0C22300144
Hersteller Typ
NB907MASN
Hersteller Artikel Nr.:
0C22300144
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
900 W
Fassungsvermögen:
1.656 l
Grundfarbe:
braun
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
2.640 kg


