NUTRIBULLET - Standmixer SmoothieMaker 900W 0,946L/0,710L 2GO gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0C22300146
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 900 W
Fassungsvermögen - 1.656 l
Grundfarbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8006447003033
Sonepar Artikelnummer
121244014
Hersteller Artikelnummer
0C22300146
Hersteller Typ
NB907MAJD
Hersteller Artikel Nr.:
0C22300146
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
900 W
Fassungsvermögen:
1.656 l
Grundfarbe:
grün
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
2.640 kg


