Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 12,00 x 6,00 auf 6,00 x 6,00 R

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 12,00 x 6,00 auf 6,00 x 6,00 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F126LRE66

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 305 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574238701

Sonepar Artikelnummer

121200516

Hersteller Artikelnummer

F126LRE66

Hersteller Typ

F126LRE66

Hersteller Artikel Nr.:

F126LRE66

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

305 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.630 kg

12,00x6,00 auf 6,00x6,00 R, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12