Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Ablage 2U, 432x279, Stahlblech

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Ablage 2U, 432x279, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTR1279

  • Ausführung - Tragplatte für Monitor

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 277 mm

  • Breite - 432 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574012004

Sonepar Artikelnummer

121003792

Hersteller Artikelnummer

MTR1279

Hersteller Typ

MTR1279

Hersteller Artikel Nr.:

MTR1279

Ausführung:

Tragplatte für Monitor

Geeignet für Gehäusebaubreite:

481 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

277 mm

Breite:

432 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

279 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.500 kg

Dieser Boden für 19''-Profile ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schranks sicherzustellen. MTR1279