Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Ablage 2U, 432x470, Stahlblech

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Ablage 2U, 432x470, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTR1470

  • Ausführung - Tragplatte für Monitor

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 470 mm

  • Breite - 432 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574012028

Sonepar Artikelnummer

121003793

Hersteller Artikelnummer

MTR1470

Hersteller Typ

MTR1470

Hersteller Artikel Nr.:

MTR1470

Ausführung:

Tragplatte für Monitor

Geeignet für Gehäusebaubreite:

481 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

470 mm

Breite:

432 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

470 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.300 kg

Dieser Boden für 19''-Profile ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schranks sicherzustellen. MTR1470