NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Befestigungsklammern, 600, verzinkt, 3mm Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIB600
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 554 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066205
Sonepar Artikelnummer
121001929
Hersteller Artikelnummer
CIB600
Hersteller Typ
CIB600
Hersteller Artikel Nr.:
CIB600
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
554 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
42 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.650 kg


