Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Befestigungsklammern, 600W Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Befestigungsklammern, 600W Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DND01

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574053328

Sonepar Artikelnummer

121002262

Hersteller Artikelnummer

DND01

Hersteller Typ

DND01

Hersteller Artikel Nr.:

DND01

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.600 kg

Diese schnell und einfach zu montierenden Halterungen für die Befestigung von 19''-Profilen bieten Raum an der Vorderseite von 600 mm-Pulten und ermöglichen, dass Geräte werkseitig oder vor Ort installiert werden können. DND01 Inhaltsmenge:4