Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Befestigungsklammern, 800W Inhaltsmenge:4

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Befestigungsklammern, 800W Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DNB01

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574004405

Sonepar Artikelnummer

121002261

Hersteller Artikelnummer

DNB01

Hersteller Typ

DNB01

Hersteller Artikel Nr.:

DNB01

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.200 kg

Diese schnell und einfach zu montierenden Halterungen für die Befestigung von 19''-Profilen bieten Raum an der Vorderseite von 800 mm-Pulten und ermöglichen, dass Geräte werkseitig oder vor Ort installiert werden können. DNB01 Inhaltsmenge:4