NVENT HOFFMANN ELDON - 19'' Blende 1HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TLCF9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574166738
Sonepar Artikelnummer
121004486
Hersteller Artikelnummer
TLCF9005
Hersteller Typ
TLCF9005
Hersteller Artikel Nr.:
TLCF9005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
485 mm
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


