NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profil MPC/MPG, 350, verzinkt Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNN06
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574004450
Sonepar Artikelnummer
121002292
Hersteller Artikelnummer
DNN06
Hersteller Typ
DNN06
Hersteller Artikel Nr.:
DNN06
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
350 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.200 kg


