NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profil MPC/MPG, 475, verzinkt Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNN09
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 475 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574004467
Sonepar Artikelnummer
121002293
Hersteller Artikelnummer
DNN09
Hersteller Typ
DNN09
Hersteller Artikel Nr.:
DNN09
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
475 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.450 kg


