NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profil MPC/MPG, 550, verzinkt Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNN11
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 11
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574004474
Sonepar Artikelnummer
121002295
Hersteller Artikelnummer
DNN11
Hersteller Typ
DNN11
Hersteller Artikel Nr.:
DNN11
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
11
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
550 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.750 kg


