NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 1000, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AVP1000
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574080812
Sonepar Artikelnummer
121001721
Hersteller Artikelnummer
AVP1000
Hersteller Typ
AVP1000
Hersteller Artikel Nr.:
AVP1000
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.850 kg


