NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 1000 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIP20
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 20
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194182
Sonepar Artikelnummer
121001934
Hersteller Artikelnummer
CIP20
Hersteller Typ
CIP20
Hersteller Artikel Nr.:
CIP20
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.900 kg


