NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 1100, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIP22
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1.1 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066250
Sonepar Artikelnummer
121001935
Hersteller Artikelnummer
CIP22
Hersteller Typ
CIP22
Hersteller Artikel Nr.:
CIP22
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1.1 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.050 kg


