NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 1200, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIP24
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 902 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194199
Sonepar Artikelnummer
121001936
Hersteller Artikelnummer
CIP24
Hersteller Typ
CIP24
Hersteller Artikel Nr.:
CIP24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
902 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.300 kg


