NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A18RA19THE
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 58.1 mm
Höhe - 1657.55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574241572
Sonepar Artikelnummer
121200934
Hersteller Artikelnummer
A18RA19THE
Hersteller Typ
A18RA19THE
Hersteller Artikel Nr.:
A18RA19THE
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
58.1 mm
Höhe:
1657.55 mm
Tiefe:
45.4 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.000 kg


