NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 1800, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIP38
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 38
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 1502 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066281
Sonepar Artikelnummer
121001939
Hersteller Artikelnummer
CIP38
Hersteller Typ
CIP38
Hersteller Artikel Nr.:
CIP38
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
38
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1502 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.650 kg


