NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A20RA19THE
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 58.1 mm
Höhe - 1879.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574241930
Sonepar Artikelnummer
121200935
Hersteller Artikelnummer
A20RA19THE
Hersteller Typ
A20RA19THE
Hersteller Artikel Nr.:
A20RA19THE
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
58.1 mm
Höhe:
1879.8 mm
Tiefe:
45.4 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.600 kg


