NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 2000, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIP42
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 1702 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066298
Sonepar Artikelnummer
121001940
Hersteller Artikelnummer
CIP42
Hersteller Typ
CIP42
Hersteller Artikel Nr.:
CIP42
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1702 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
483 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


