NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, 800, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AVP0800
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 800 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574080966
Sonepar Artikelnummer
121001720
Hersteller Artikelnummer
AVP0800
Hersteller Typ
AVP0800
Hersteller Artikel Nr.:
AVP0800
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
800 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


