NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, einseitig, 1800, verzinkt, Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIPD38
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 1702 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574074170
Sonepar Artikelnummer
121001943
Hersteller Artikelnummer
CIPD38
Hersteller Typ
CIPD38
Hersteller Artikel Nr.:
CIPD38
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
1702 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg
Diese Profile ermöglichen den Einbau von zusätzlichen 19''-Geräten seitlich im Schrank. Mit ihnen können auch schwere Geräte an der Vorderseite des Schranks gestützt werden. CIPD38 Inhaltsmenge:2


