NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, einseitig, 2000, verzinkt, Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIPD42
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 1902 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574074187
Sonepar Artikelnummer
121001944
Hersteller Artikelnummer
CIPD42
Hersteller Typ
CIPD42
Hersteller Artikel Nr.:
CIPD42
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
1902 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.450 kg
Diese Profile ermöglichen den Einbau von zusätzlichen 19''-Geräten seitlich im Schrank. Mit ihnen können auch schwere Geräte an der Vorderseite des Schranks gestützt werden. CIPD42 Inhaltsmenge:2


