NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, einseitig, 2200, verzinkt, Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIPD47
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 2102 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574074194
Sonepar Artikelnummer
121001945
Hersteller Artikelnummer
CIPD47
Hersteller Typ
CIPD47
Hersteller Artikel Nr.:
CIPD47
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
2102 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg
Diese Profile ermöglichen den Einbau von zusätzlichen 19''-Geräten seitlich im Schrank. Mit ihnen können auch schwere Geräte an der Vorderseite des Schranks gestützt werden. CIPD47 Inhaltsmenge:2


