NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, einseitig, 350, verzinkt, Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIPP06
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066311
Sonepar Artikelnummer
121001946
Hersteller Artikelnummer
CIPP06
Hersteller Typ
CIPP06
Hersteller Artikel Nr.:
CIPP06
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
29 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg
Diese in Höhe und Tiefe anpassbaren Teilprofile ermöglichen die Montage von 19''-Geräten und sorgen dafür, dass Kunden Zugriff auf die auf der Montageplatte im Schrank installierten Komponenten haben. CIPP06 Inhaltsmenge:2


