NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, einseitig, 500, verzinkt, Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIPP10
Geeignet für Gehäusebaubreite - 31.5 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066335
Sonepar Artikelnummer
121001948
Hersteller Artikelnummer
CIPP10
Hersteller Typ
CIPP10
Hersteller Artikel Nr.:
CIPP10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
31.5 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
29 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.950 kg
Diese in Höhe und Tiefe anpassbaren Teilprofile ermöglichen die Montage von 19''-Geräten und sorgen dafür, dass Kunden Zugriff auf die auf der Montageplatte im Schrank installierten Komponenten haben. CIPP10 Inhaltsmenge:2


