NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Profile, einseitig, 550, verzinkt, Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIPP11
Geeignet für Gehäusebaubreite - 31.5 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066342
Sonepar Artikelnummer
121001949
Hersteller Artikelnummer
CIPP11
Hersteller Typ
CIPP11
Hersteller Artikel Nr.:
CIPP11
Geeignet für Gehäusebaubreite:
31.5 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
29 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.050 kg
Diese in Höhe und Tiefe anpassbaren Teilprofile ermöglichen die Montage von 19''-Geräten und sorgen dafür, dass Kunden Zugriff auf die auf der Montageplatte im Schrank installierten Komponenten haben. CIPP11 Inhaltsmenge:2


