NVENT HOFFMANN ELDON - 19''-Teilbefestigungsklammern, verzinkt, 3mm Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CIC04
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066229
Sonepar Artikelnummer
121001931
Hersteller Artikelnummer
CIC04
Hersteller Typ
CIC04
Hersteller Artikel Nr.:
CIC04
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


