NVENT HOFFMANN ELDON - 3 Scharniere (HALP-MGRP) Inhaltsmenge:3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HHI03
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 130 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122215
Sonepar Artikelnummer
121002811
Hersteller Artikelnummer
HHI03
Hersteller Typ
HHI03
Hersteller Artikel Nr.:
HHI03
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
130 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.100 kg


