NVENT HOFFMANN ELDON - 3 x 3 Verschlussplatte Abschrä

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTS33CPLSS
Höhe - 76 mm
Breite - 76 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574239616
Sonepar Artikelnummer
121200380
Hersteller Artikelnummer
CTS33CPLSS
Hersteller Typ
CTS33CPLSS
Hersteller Artikel Nr.:
CTS33CPLSS
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1.2 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
0.220 kg


