NVENT HOFFMANN ELDON - 4,00 auf 2,50 Reduzierstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F44LRE22
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 102 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240230
Sonepar Artikelnummer
121200582
Hersteller Artikelnummer
F44LRE22
Hersteller Typ
F44LRE22
Hersteller Artikel Nr.:
F44LRE22
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
102 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.990 kg


