NVENT HOFFMANN ELDON - 4 Rollen, 2 mit Feststeller, 2400N pro Satz, hebt Schränke um 70 mm an Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LCR471
Ausführung - sonstige
Breite - 102 mm
Höhe - 73 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574077034
Sonepar Artikelnummer
121002858
Hersteller Artikelnummer
LCR471
Hersteller Typ
LCR471
Hersteller Artikel Nr.:
LCR471
Ausführung:
sonstige
Breite:
102 mm
Höhe:
73 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
80 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.950 kg
Dank dieser Rollen kann ein komplett bestückter Schrank in einem Werk transportiert werden. LCR471 Inhaltsmenge:4


